Aric - ROMAN Liseuse Applique tableau orientable et basculant 3000K 9W 250lm 50000h 30° - 51829

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • puissance du système - 9 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 202 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518297

Réf. Sonepar

00058051829

Réf. Fournisseur

51829

Marque

Aric

flux lumineux utile:

250 lm

puissance du système:

9 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

202 mm

efficacité lumineuse:

28 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

ROMAN Liseuse Applique tableau orientable et basculant 3000K 9W 250lm 50000h 30° IP40 IK06 IRC<90 repiquable classe 1 utilisation intérieure dimmable variateur intégré (interrupteur sensitif) corps aluminium noir

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric