Aric - TWISTER 4 noir 23W 3000K IP66 IK08 3450lm 90° 50000h - 51667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3450 lmpuissance du système:
23 WCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 3450 lm
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070516675
Réf. Sonepar
00058051667
Réf. Fournisseur
51667
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3450 lm
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
111 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
longueur:
147 mm
efficacité lumineuse:
150 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Nouvelle version pour notre gamme de projecteurs best-seller TWISTER, qui a été repensée pour garantir un éclairage fiable, homogène et performant. Incluant 60 références et 3 nouveaux accessoires, la gamme TWISTER 4 offre une solution adaptée à chaque projet, des petites installations résidentielles aux chantiers tertiaires et industriels. Chaque projecteur bénéficie ainsi d'une conception plus robuste, compacte et ergonomique, prévue pour faciliter le travail des électriciens et s'adapter aux environnements les plus exigeants. - 3 points forts de la gamme TWISTER 4 : - Large choix de modèles et de puissances : TWISTER, c'est une solution pour chaque type d'installation, allant de 12 à 200W et offrant un rendement plus efficace, supérieur à 150lm/W. Une nouvelle couleur Corten vient compléter l'offre précédente, ainsi que des versions 3-CCT proposant une lumière du blanc très chaud au blanc naturel (2200-3000-4000K) pour s'adapter aux ambiances mais aussi pour simplifier la gestion de vos stocks. - Conception repensée, plus robuste et durable : tous les projecteurs sont garantis pour une durée de vie de 50?000h et bénéficient d'une résistance IP66, IK08 et une résistance au brouillard salin testée 480h (jusqu'à 1500h pour certains modèles) pour une fiabilité maximale en extérieur. Un dispositif anti-condensation a également été ajouté pour garantir la longévité de l'installation. La conception intérieure a également été revue pour optimiser la durabilité de nos produits en permettant le remplacement des circuits LED et alimentations sur 90% des modèles. - Facilité d'installation pour simplifier le travail des électriciens : quels que soient les modèles TWISTER 4, un repère sur le côté du projecteur permet le réglage rapide de l'inclinaison optimale pour respecter un ULR inférieur à 4%. Tous nos modèles sont également précâblés et disposent d'un connecteur IP68 à partir de 60W et l'étrier incliné permet le passage simplifier du tournevis. Une large gamme d'accessoires de fixation et d'installation dédiée vient compléter l'offre pour simplifier vos chantiers.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


