Aric - ASPEN MAX - Enc. LED recouvrable IP5x/65 10W 45° 1100lm 3000/4000K (CCT), blanc - 56001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070560012
Réf. Sonepar
00058056001
Réf. Fournisseur
56001
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
10 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
80
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.8
hauteur/profondeur:
34 mm
diamètre externe:
110 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
Les Atouts de l'article:
Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, driver intégré, LED 10W 45° 1100lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


