Aric - ASPEN MAX - Enc. LED recouvrable IP5x/65 10W 45° 950lm 3000/4000K (CCT), noir - 56002

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070560029

Réf. Sonepar

00058056002

Réf. Fournisseur

56002

Marque

Aric

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

80

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.8

hauteur/profondeur:

34 mm

diamètre externe:

110 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium noir, driver intégré, LED 10W 45° 950lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Les Atouts de l'article:

Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium noir, driver intégré, LED 10W 45° 950lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric