Aric - AURA - Applique Mur E27 60W max., verre opale, Lpe non incl. - 3973

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 264 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070039730

Réf. Sonepar

00058003973

Réf. Fournisseur

3973

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

264 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

largeur:

211 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale E27 60W max., verre opale, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale E27 60W max., verre opale, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric