Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - AURORE Borne 3000K 14W 1190lm 78000h Asymétrique° IP66 IK07 IRC<80 classe 1 - 51774

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1190 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517740

Réf. Sonepar

00058051774

Réf. Fournisseur

51774

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1190 lm

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

85 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

165 mm

pays de fabrication:

CHINE

AURORE Borne 3000K 14W 1190lm 78000h Asymétrique° IP66 IK07 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure BS500 corps aluminium noir

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric