Aric - AVERY - Encastré Plafond, blanc, fixe, LED intég. 7W 3000K 630lm - 50518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 630 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505181
Réf. Sonepar
00058050518
Réf. Fournisseur
50518
Marque
Aric
flux lumineux utile:
630 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
flux lumineux:
630...630 lm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
95 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré Plafond, blanc, fixe, LED intégrée 7W 3000K 630 lumens
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


