Aric - AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590lm CCT 2700/3000/4000K - 51633

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1590 lm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516330

Réf. Sonepar

00058051633

Réf. Fournisseur

51633

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1590 lm

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1590...1590 lm

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

190 mm

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590 lumens classe 2 CCT 2700/3000/4000K dimmable flicker free volume 1 connexion sans outil

Les Atouts de l'article:

Spot / Downlight encastré AXIS 12W 60° 3CCT UGR19 BLANC, , UGR < 19 pour les versions 12W, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur déporté, Alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase, Possibilité de pose en saillie avec accessoire en option

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric