Aric - AXIS 24W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 22 2800lm CCT 2700/3000/4000K - 51635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2800 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070516354
Réf. Sonepar
00058051635
Réf. Fournisseur
51635
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2800 lm
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
2800...2800 lm
hauteur/profondeur:
62 mm
diamètre externe:
190 mm
pays de fabrication:
CHINE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot / Downlight encastré AXIS 24W 60° 3CCT UGR22 BLANC, UGR < 19 pour les versions 12W, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur déporté, Alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase, Possibilité de pose en saillie avec accessoire en option
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


