Aric - AXO CARRE - Appl. Mur haut/bas IP54 IK05, GU10 LED 5W CCT 3000-4000K 500lm incl. - 3163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 375 lm
puissance du système - 11 W
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031635
Réf. Sonepar
00058003163
Réf. Fournisseur
3163
Marque
Aric
flux lumineux utile:
375 lm
puissance du système:
11 W
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
68...68 mA
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
pays de fabrication:
FRANCE
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage double faisceau 38° haut/bas,corps aluminium graphite extrudé carré, lampes GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


