Aric - AXO LED-Appl. Mur Ext. IP65 IK07, graphite, LED intég. 2x10W 50° 3000K 2x750lm - 50527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 18.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505273
Réf. Sonepar
00058050527
Réf. Fournisseur
50527
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
18.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
220 mm
efficacité lumineuse:
79 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
84...84 mA
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
diamètre externe:
84 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP65 IK07, couleur graphite, LED intégrée 2x10W 50° 3000K, flux sortant 2x750 lumens, 30000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


