Aric - B.52 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter a/lpe LED 7,2W 2700K 650lm incl. - 53107

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • longueur - 351 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531074

Réf. Sonepar

00058053107

Réf. Fournisseur

53107

Marque

Aric

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

351 mm

largeur:

56 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.53

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 7,2W 2700K 650 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir. Avec une puissance de 650 lumens, elle conviendra pour l'éclairage quotidien.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric