Aric - B.52 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter, Lpe non incl. - 0652

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP24

  • longueur - 351 mm

  • largeur - 56 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070006527

Réf. Sonepar

00058000652

Réf. Fournisseur

0652

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP24

longueur:

351 mm

largeur:

56 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

hauteur/profondeur:

74 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric