Aric - B.52 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise a/lpe LED 7,2W 2700K 650lm incl. - 53108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 351 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531081
Réf. Sonepar
00058053108
Réf. Fournisseur
53108
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
351 mm
largeur:
56 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.53
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir. Avec une puissance de 650 lumens, elle conviendra pour l'éclairage quotidien.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


