Aric - B.55 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise, Lpe non incl. - 53112

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP21

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 62 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531128

Réf. Sonepar

00058053112

Réf. Fournisseur

53112

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP21

longueur:

350 mm

largeur:

62 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

avec interrupteur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B55 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B55 prends place facilement au-dessus d'un miroir.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric