Aric - B.85C 00 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/lpe fluo 13W/827 700lm incl. - 3830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 630 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h
longueur - 366 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070038306
Réf. Sonepar
00058003830
Réf. Fournisseur
3830
Marque
Aric
flux lumineux utile:
630 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
10000 h
longueur:
366 mm
largeur:
58 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.63
hauteur/profondeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe fluo 13W/827 700 lumens fournie
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


