Aric - B.85C 01- Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter, Lpe non incl. (VP) - 0251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP24
longueur - 366 mm
largeur - 58 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070002512
Réf. Sonepar
00058000251
Réf. Fournisseur
0251
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP24
longueur:
366 mm
largeur:
58 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
hauteur/profondeur:
84 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, lampe non fournie (emballage VP)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


