Aric - B.85C 17-Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+P a/lpe LED 7W 2700K 600lm incl, claire - 53022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 540 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 366 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070530220
Réf. Sonepar
00058053022
Réf. Fournisseur
53022
Marque
Aric
flux lumineux utile:
540 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
366 mm
largeur:
58 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
84 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 6W 2700K 700 lumens fournie, diffuseur clair
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


