Aric - BALIZ 2 - Encastré Mur carré, fixe, anthracite, LED intég. 1,8W bleu - 51836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
couleur de la lumière - bleu
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518365
Réf. Sonepar
00058051836
Réf. Fournisseur
51836
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
100 mm
diamètre d'encastrement:
85 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur BALIZ 2, carré, fixe, anthracite, LED intégrée 1,8W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


