Aric - BALIZ 2 - Encastré Mur carré, fixe, noir, LED intég. 1,8W 4000K 40lm - 50902

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 40 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509028

Réf. Sonepar

00058050902

Réf. Fournisseur

50902

Marque

Aric

flux lumineux utile:

40 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0.92...0.92 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.44

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

100 mm

diamètre d'encastrement:

85 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de mur BALIZ 2, carré, fixe, noir, LED intégrée 1,8W 4000K 40 lumens 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur carré, fixe, noir, LED intégrée 0,92W 4200K 74 lumens

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric