Aric - BALIZ 3 - Encastré Mur rectang., fixe, anthracite, LED intég. 3,8W bleu - 51839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
couleur de la lumière - bleu
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518396
Réf. Sonepar
00058051839
Réf. Fournisseur
51839
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
230 mm
largeur d'encastrement:
67 mm
longueur d’encastrement:
201 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur BALIZ 3, rectangulaire , fixe, anthracite, LED intégrée 3,8W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


