Aric - BALIZ 3 - Encastré Mur rectang., fixe, noir, LED intég. 3,8W 4000K 120lm - 50905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070509059
Réf. Sonepar
00058050905
Réf. Fournisseur
50905
Marque
Aric
flux lumineux utile:
120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2.76...2.76 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.46
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
230 mm
largeur d'encastrement:
67 mm
longueur d’encastrement:
201 mm
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre d'encastrement:
68 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur rectangulaire, fixe, noir, LED intégrée 2,76W 4000K 222 lumens
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


