Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Aric - BALIZ - Encastré Mur rond, fixe, anthracite, LED intég. 1,2W bleu - 51833

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • couleur de la lumière - bleu

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518334

Réf. Sonepar

00058051833

Réf. Fournisseur

51833

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre:

90 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

Encastré de mur BALIZ, rond, fixe, anthracite, LED intégrée 1,2W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur BALIZ, rond, fixe, anthracite, LED intégrée 1,2W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric