Aric - BALIZ - Encastré Mur rond, fixe, noir, LED intég. 1,2W 3000K 7lm - 51602

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516026

Réf. Sonepar

00058051602

Réf. Fournisseur

51602

Marque

Aric

flux lumineux utile:

7 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.35

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre:

90 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de mur BALIZ, rond, fixe, noir, LED intégrée 1,2W 3000K 7 lumens 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré mural BALIZ NOIR LED 0,4W/3000K, Driver intégré pour raccordement direct 230V, Boîte d’encastrement 65 mm fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric