Aric - BEYA Applique Déco CCT 2200/2600/3000K 14W 1800lm 77000h Asymétrique° IP66 IK10 - 51778

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 14 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 77000 h

  • longueur - 238 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517788

Réf. Sonepar

00058051778

Réf. Fournisseur

51778

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

14 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

77000 h

longueur:

238 mm

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

212 mm

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

BEYA Applique Déco CCT 2200/2600/3000K 14W 1800lm 77000h Asymétrique° IP66 IK10 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure corps aluminium noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric