Aric - Borne 2 prises 16A pour jardin IP44 IK07 avec douille G9 35W max, anthracite - 51599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070515999
Réf. Sonepar
00058051599
Réf. Fournisseur
51599
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
largeur:
70 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borne 2 prises 16A pour jardin IP44 IK07 avec douille G9 35W max (lampe non fournie), en aluminium anthracite, précâblée avec connecteur IP68
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


