Aric - Borne solaire SENSOL IP66 IK10 a/sensor IR 3CCT 2200/3100/4000K 4W 600lm noir - 51900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 600 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070519003
Réf. Sonepar
00058051900
Réf. Fournisseur
51900
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
600 lm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
150 lm/W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
230 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borne solaire SENSOL IP66 IK10 avec détecteur infrarouge et crépusculaire intégré LED 3CCT 2200/3100/4000K 4W 600lm, corps alu noir, panneau solaire monocristallin et batterie intégrés
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


