Aric - BRADY - Encastré Plafond, blanc, basculant, LED intég. 6W 3000K 600lm - 50528

ARIC
CopieCopie
Aric - BRADY - Encastré Plafond, blanc, basculant, LED intég. 6W 3000K 600lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505280

Réf. Sonepar

00058050528

Réf. Fournisseur

50528

Marque

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.53

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre externe:

85 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

94 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Encastré Plafond, blanc, basculant, LED intégrée 6W 3000K 600lm

Les Atouts de l'article:

Encastré Plafond, blanc, basculant, LED intégrée 6W 3000K 600lm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric