Aric - Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO - 1169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 66 mm
hauteur - 518 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070011699
Réf. Sonepar
00058001169
Réf. Fournisseur
1169
Marque
Aric
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
66 mm
hauteur:
518 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO
Les Atouts de l'article:
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


