Aric - Cadre pour montage applique pour DALLE LED BKL 600X600 - 50812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
hauteur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070508120
Réf. Sonepar
00058050812
Réf. Fournisseur
50812
Marque
Aric
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
Cadre pour montage applique pour DALLE LED BKL 600X600
Les Atouts de l'article:
Cadre pour montage applique pour DALLE LED BKL 600x600
Les Atouts de l'article:
Cadre pour montage applique pour DALLE LED BKL 600x600
NoticePDF

Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


