Non retournable

Aric - CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, blanc, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm - 1779

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070017790

Réf. Sonepar

00058001779

Réf. Fournisseur

1779

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

160 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium blanc RAL 9006, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium blanc RAL 9006, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric