Non retournable

Aric - CALEO 1 -Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 100W max., lpe non incl., haut.73cm - 3135

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070031352

Réf. Sonepar

00058003135

Réf. Fournisseur

3135

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

160 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric