Aric - CALEO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, graphite, E27 75W max., Lpe non incl. - 3133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 280 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031338
Réf. Sonepar
00058003133
Réf. Fournisseur
3133
Marque
Aric
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
280 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
193 mm
nombre de pôles:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 75W max. Lampe non fournie.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


