Aric - CALEO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, gris, E27 75W max., Lpe non incl. - 1692

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 326 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070016922

Réf. Sonepar

00058001692

Réf. Fournisseur

1692

Marque

Aric

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

326 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

197 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium gris RAL 9006, finition brillante, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium gris RAL 9006, finition brillante, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric