Aric - CAMILLE 1 - Appl. Mur Ext. IP65 IK07, graphite, LED intég. 10W 3000K 375lm - 50542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 375 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505426
Réf. Sonepar
00058050542
Réf. Fournisseur
50542
Marque
Aric
flux lumineux utile:
375 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
292 mm
efficacité lumineuse:
34.09 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
80...80 mA
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...35 °C
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.6
pays de fabrication:
ITALIE
hauteur/profondeur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP65 IK07, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 10W 3000K 375 lumens, avec décor
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


