Aric - CAMILLE 2 - Appl. Mur Ext. IP65 IK07, graphite, LED intég. 10W 3000K 375lm - 50543

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 375 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505433

Réf. Sonepar

00058050543

Réf. Fournisseur

50543

Marque

Aric

flux lumineux utile:

375 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

292 mm

efficacité lumineuse:

34.09 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

80...80 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...35 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

pays de fabrication:

ITALIE

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

Applique murale Extérieure IP65 IK07, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 10W 3000K 375 lumens, sans décor

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP65 IK07, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 10W 3000K 375 lumens, sans décor

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric