Aric - CARO - Encastré mur ext. IP65 IK07 LED 4000K balisage (60lm) 20000H - 51782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 60 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517825
Réf. Sonepar
00058051782
Réf. Fournisseur
51782
Marque
Aric
flux lumineux utile:
60 lm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
84 mm
longueur:
135 mm
largeur d'encastrement:
117 mm
longueur d’encastrement:
122 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur LED carré 135mm, IP65 IK07, LED intégrées 4000K pour balisage (60 lumens), 20000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


