Aric - CHLOE - Enc. IP65 Vol,2, recouvr.+ RE2020, 6W 60° 540lm 2700/3000/4000K (CCT) - 51356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 540 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070513568
Réf. Sonepar
00058051356
Réf. Fournisseur
51356
Marque
Aric
flux lumineux utile:
540 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
540...540 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
64 mm
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré LED IP65 IK03 recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bains (existe également en version Vol1 avec driver déporté). Technologie 3 CCT 27000K, 3200K et 4000K avec interrupteur en face avant sous la collerette pour sélection de la température de couleur après l'installation. Optique en retrait en faisceau 60° pour un meilleur confort visuel. Lumière dimmable par coupure de phase, flux total max en 4000K = 540lm. Installation facilitée grâce à un bornier repiquable sans outil. Durée de vie 35'000h (50'000h en Vol1). Corps acier, livré avec collerette 1/4 de tour blanche (Autres collerettes de couleur interchangeables en option : nickel, chromé, noir)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


