Aric - CHLOE V1 - Enc. IP65 Vol.1, recouvr.+ RE2020, 6W 60° 540lm 2700/3000/4000K (CCT) - 51357

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513575

Réf. Sonepar

00058051357

Réf. Fournisseur

51357

Marque

Aric

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

540...540 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.85

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré IP65 autorisé volume 1, Ø88mm / découpe Ø68mm, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE 2020, LED 6W 60° 540lm, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT)

Les Atouts de l'article:

Encastré LED IP65 IK03 recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol1 des salles de bains (existe également en version Vol2 avec driver intégré). Technologie 3 CCT 27000K, 3200K et 4000K avec interrupteur en face avant sous la collerette pour sélection de la température de couleur après l'installation. Optique en retrait en faisceau 60° pour un meilleur confort visuel. Lumière dimmable par coupure de phase, flux total max en 4000K = 540lm. Installation facilitée grâce à un bornier repiquable sans outil. Durée de vie 50'000h (35'000h en Vol2). Corps acier, livré avec collerette 1/4 de tour blanche (Autres collerettes de couleur interchangeables en option : nickel, chromé, noir)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric