Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - CISPO SOLAIRE Projecteur sur Piquet rectangulaire basculant CCT 2700/4000/ 6500K - 51786

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 11 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517863

Réf. Sonepar

00058051786

Réf. Fournisseur

51786

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

11 W

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

largeur:

198 mm

hauteur/profondeur:

165 mm

longueur:

272 mm

efficacité lumineuse:

91 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

CISPO SOLAIRE Projecteur sur Piquet rectangulaire basculant CCT 2700/4000/ 6500K 11W 1000lm 25000h 110° IP54 IK08 IRC<80 classe 3 utilisation extérieure détecteur intégré microwave corps plastique ABS gris

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric