Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : blanc - 11009

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 88 mm

  • largeur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110095

Réf. Sonepar

00058011009

Réf. Fournisseur

11009

Marque

Aric

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

88 mm

largeur:

88 mm

Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : blanc

Les Atouts de l'article:

Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric