Aric - COMETE - Rail 1 all.029 + 3 spots GU10 blanc, a/lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl - 0326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 12.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070003267
Réf. Sonepar
00058000326
Réf. Fournisseur
0326
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
12.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
3
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
1500...1500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
20 mm
longueur:
1057 mm
efficacité lumineuse:
119 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Rail 1 allumage 029 + 3 spots GU10 blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


