Aric - COMO - Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir/int.cuivré, Lpe non incl. - 4210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre - 335 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070042105
Réf. Sonepar
00058004210
Réf. Fournisseur
4210
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
335 mm
longueur des filins de suspension:
1...1 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
192 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, intérieur cuivré, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


