Aric - COMO - Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, Lpe non incl. - 4209

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre - 335 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070042099

Réf. Sonepar

00058004209

Réf. Fournisseur

4209

Marque

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

335 mm

longueur des filins de suspension:

1...1 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

192 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric