Aric - COTTI SOLAIRE - Kit 3 projecteurs Piquet 3000K 3x1,5W 40lm 25000h 80° IP65 IK08 - 51773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 40 lm
puissance du système - 1.5 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517733
Réf. Sonepar
00058051773
Réf. Fournisseur
51773
Marque
Aric
flux lumineux utile:
40 lm
puissance du système:
1.5 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
48 mm
longueur:
53 mm
diamètre externe:
40 mm
efficacité lumineuse:
27 lm/W
pays de fabrication:
CHINE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


