Aric - DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 3000K 3600lm 50000h - 51199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
température de couleur:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 41.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070511991
Réf. Sonepar
00058051199
Réf. Fournisseur
51199
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
41.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
295 mm
efficacité lumineuse:
86.12 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
191...191 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
1195 mm
hauteur/profondeur:
31 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Dalles LED 300*1200mm technologie BKL 41.8W 3600lm 3000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 41.8W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (300mm / 1200mm / 31mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51199 / EAN 3170070511991La Dalle LED 300*1200mm ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 3000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités.Existe en version Dimmable, et en version DALI.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


