Aric - DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 4000K 3800lm DALI - 51516

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles3750 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm

température de couleur:

Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection (IP):

Voir les options disponiblesIP66

longueur:

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 41.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515166

Réf. Sonepar

00058051516

Réf. Fournisseur

51516

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

41.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

295 mm

efficacité lumineuse:

90.91 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

1195 mm

hauteur/profondeur:

31 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 4000K 3800lm 50000h, alimentation DALI fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED / DALLE BKL 300X1200 4000K DALI, Technologie BKL : dissipation thermique optimisée, UGR<19, Livré avec driver 950 mA (remplaçable), Accessoires compatibles

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.