Aric - DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm dimmable TRIAC - 51510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3850 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070515104
Réf. Sonepar
00058051510
Réf. Fournisseur
51510
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3850 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
96.25 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
24 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Dalles LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 41.8W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 3600lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (600mm / 600mm / 24mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51510 / EAN 3170070515104La Dalle LED ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19) Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités. Pour plus d’économie d’énergie, ce modèle est livré avec une alimentation dimmable par coupure de phase, compatible avec les variateurs les plus courants. Existe en version ON/OFF, et en version DALI.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


