Aric - DALLE MODULO 300x1200 UGR19 25W 2CCT (3000K/4000K) 3500lm 50000h blanc - 51978

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1195 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519782

Réf. Sonepar

00058051978

Réf. Fournisseur

51978

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1195 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur d’encastrement:

295 mm

largeur d'encastrement:

1195 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Panneau/dalle MODULO 300x1200mm blanc LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

Panneau/dalle MODULO 300x1200mm blanc LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric