Aric - DALLE MODULO 600x600 UGR16 25W 2CCT (3000K/4000K) 3000lm 50000h noir - 51977

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 595 mm

  • efficacité lumineuse - 104 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519775

Réf. Sonepar

00058051977

Réf. Fournisseur

51977

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2600 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

104 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.93

largeur:

595 mm

pays de fabrication:

FRANCE

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle MODULO 600x600mm noir LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 16 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

Panneau/dalle MODULO 600x600mm noir LED 25W CCT 3000/4000K avec inter déporté 3500lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 16 + flicker free).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric